CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 070/085X035-095X08 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 95 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
D1 | 95 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |