CHF 206.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 223.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 065/080X060-090X08 |
Wellendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 90 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 65 mm |
D | 80 mm |
D1 | 90 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |