Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 65 mm Wellen-Ø, 90 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 80 mm Außen-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12773126
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 065/080X035-090X08
Wellendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
90 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
65 mm
D
80 mm
D1
90 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig