Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 85 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 75 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12773125
  • Hersteller:TBF 060/075X060-085X08
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 195.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 060/075X060-085X08
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
60 mm
Flanschdurchmesser
85 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
60 mm
D
75 mm
D1
85 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig