CHF 121.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 060/075X035-085X08 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 85 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 60 mm |
D | 75 mm |
D1 | 85 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |