CHF 154.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 166.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 055/070X050-080X08 |
Wellendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 80 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 55 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |