Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 55 mm Wellen-Ø, 80 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 70 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773122
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 055/070X030-080X08
Wellendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
70 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
80 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
55 mm
D
70 mm
D1
80 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig