CHF 89.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 050/060X050-070X06 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 70 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 50 mm |
D | 60 mm |
D1 | 70 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |