Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 5 mm Wellen-Ø, 12 mm Flansch-Ø, 2 mm Flansch-D., 10 mm Außen-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12773081
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 005/010X006-012X02
Wellendurchmesser
5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
6 mm
Flanschdurchmesser
12 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
d
5 mm
D
10 mm
D1
12 mm
B
2 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig