Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 45 mm Wellen-Ø, 65 mm Flansch-Ø, 6 mm Flansch-D., 55 mm Außen-Ø, 45 mm WD

  • ERIKS:12773117
  • Hersteller:TBF 045/055X045-065X06
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 81.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 045/055X045-065X06
Wellendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
45 mm
Flanschdurchmesser
65 mm
Flanschstärke
6 mm
Mit Bund
Ja
d
45 mm
D
55 mm
D1
65 mm
B
6 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig