CHF 60.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 045/055X030-065X06 |
Wellendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 65 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 45 mm |
D | 55 mm |
D1 | 65 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |