CHF 60.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 040/050X040-060X06 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 60 mm |
Flanschstärke | 6 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 40 mm |
D | 50 mm |
D1 | 60 mm |
B | 6 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |