Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 40 mm Wellen-Ø, 60 mm Flansch-Ø, 6 mm Flansch-D., 50 mm Außen-Ø, 25 mm WD

  • ERIKS:12773113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 040/050X025-060X06
Wellendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
50 mm
Breite
25 mm
Flanschdurchmesser
60 mm
Flanschstärke
6 mm
Mit Bund
Ja
d
40 mm
D
50 mm
D1
60 mm
B
6 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig