CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 035/045X035-055X05 |
Wellendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 45 mm |
Breite | 35 mm |
Flanschdurchmesser | 55 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 35 mm |
D | 45 mm |
D1 | 55 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |