Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 35 mm Wellen-Ø, 55 mm Flansch-Ø, 5 mm Flansch-D., 45 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12773109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 035/045X020-055X05
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
45 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
55 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
35 mm
D
45 mm
D1
55 mm
B
5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig