Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 30 mm Wellen-Ø, 50 mm Flansch-Ø, 5 mm Flansch-D., 40 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12773108
  • Hersteller:TBF 030/040X030-050X05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 030/040X030-050X05
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
50 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
30 mm
D
40 mm
D1
50 mm
B
5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig