CHF 38.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 028/040X025-050X05 |
Wellendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 50 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 28 mm |
D | 40 mm |
D1 | 50 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |