CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 025/035X016-045X05 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 45 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 25 mm |
D | 35 mm |
D1 | 45 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |