Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 22 mm Wellen-Ø, 40 mm Flansch-Ø, 5 mm Flansch-D., 32 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12773101
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 022/032X020-040X05
Wellendurchmesser
22 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
40 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
22 mm
D
32 mm
D1
40 mm
B
5 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig