CHF 30.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 022/032X016-040X05 |
Wellendurchmesser | 22 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 40 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 22 mm |
D | 32 mm |
D1 | 40 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |