CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 020/028X020-035X04 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 4 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 20 mm |
D | 28 mm |
D1 | 35 mm |
B | 4 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |