Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 35 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 28 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12773098
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 020/028X016-035X04
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
28 mm
D1
35 mm
B
4 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig