Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 190 mm Wellen-Ø, 225 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 210 mm Außen-Ø, 120 mm WD

  • ERIKS:12773155
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'231.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'331.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 190/210X120-225X10
Wellendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
120 mm
Flanschdurchmesser
225 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
190 mm
D
210 mm
D1
225 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig