Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 180 mm Wellen-Ø, 215 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 200 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12773154
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'002.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'083.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 180/200X100-215X10
Wellendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
215 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
180 mm
D
200 mm
D1
215 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig