Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 18 mm Wellen-Ø, 32 mm Flansch-Ø, 4 mm Flansch-D., 25 mm Außen-Ø, 16 mm WD

  • ERIKS:12773097
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 018/025X016-032X04
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
25 mm
Breite
16 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
4 mm
Mit Bund
Ja
d
18 mm
D
25 mm
D1
32 mm
B
4 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig