CHF 967.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'045.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 170/190X100-205X10 |
Wellendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 100 mm |
Flanschdurchmesser | 205 mm |
Flanschstärke | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 170 mm |
D | 190 mm |
D1 | 205 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |