Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 170 mm Wellen-Ø, 205 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 190 mm Außen-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12773152
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 777.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 840.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 170/190X070-205X10
Wellendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
70 mm
Flanschdurchmesser
205 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
170 mm
D
190 mm
D1
205 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig