Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 160 mm Wellen-Ø, 195 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 180 mm Außen-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12773150
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 746.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 806.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 160/180X070-195X10
Wellendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
70 mm
Flanschdurchmesser
195 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
160 mm
D
180 mm
D1
195 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig