Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 150 mm Wellen-Ø, 185 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 170 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12773149
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 870.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 941.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 150/170X100-185X10
Wellendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
100 mm
Flanschdurchmesser
185 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
150 mm
D
170 mm
D1
185 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig