CHF 726.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 785.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 150/170X070-185X10 |
Wellendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 70 mm |
Flanschdurchmesser | 185 mm |
Flanschstärke | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 150 mm |
D | 170 mm |
D1 | 185 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |