CHF 27.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 015/022X016-028X03 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 28 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 15 mm |
D | 22 mm |
D1 | 28 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |