Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 140 mm Wellen-Ø, 175 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 160 mm Außen-Ø, 90 mm WD

  • ERIKS:12773147
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 743.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 804.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 140/160X090-175X10
Wellendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
90 mm
Flanschdurchmesser
175 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
140 mm
D
160 mm
D1
175 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig