Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 14 mm Wellen-Ø, 25 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 20 mm Außen-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12773089
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 014/020X010-025X03
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
25 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
14 mm
D
20 mm
D1
25 mm
B
3 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig