CHF 641.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 693.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 130/150X090-165X10 |
Wellendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 90 mm |
Flanschdurchmesser | 165 mm |
Flanschstärke | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 130 mm |
D | 150 mm |
D1 | 165 mm |
B | 10 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |