Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 130 mm Wellen-Ø, 165 mm Flansch-Ø, 10 mm Flansch-D., 150 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12773144
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 506.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 547.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 130/150X060-165X10
Wellendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
60 mm
Flanschdurchmesser
165 mm
Flanschstärke
10 mm
Mit Bund
Ja
d
130 mm
D
150 mm
D1
165 mm
B
10 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig