Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 120 mm Wellen-Ø, 150 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 140 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12773142
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 422.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 456.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 120/140X050-150X08
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
150 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
d
120 mm
D
140 mm
D1
150 mm
B
8 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig