Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 12 mm Wellen-Ø, 22 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 18 mm Außen-Ø, 12 mm WD

  • ERIKS:12773088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 012/018X012-022X03
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
12 mm
D
18 mm
D1
22 mm
B
3 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig