CHF 398.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 430.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 110/130X050-140X08 |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 140 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 110 mm |
D | 130 mm |
D1 | 140 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |