CHF 328.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 355.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 100/120X050-130X08 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 130 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
D1 | 130 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |