CHF 160.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 173.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | TBF |
Hersteller ID | TBF 100/120X050-125X08 |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 125 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 100 mm |
D | 120 mm |
D1 | 125 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungspflichtig |