Eriks

Gleitbuchse mit Bund, TBF Serie, Bronze Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 20 mm Flansch-Ø, 3 mm Flansch-D., 16 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12773085
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TBF
Hersteller ID
TBF 010/016X008-020X03
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
8 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
10 mm
D
16 mm
D1
20 mm
B
3 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungspflichtig