CHF 145.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 157.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 090/110 X 50 - 120 X 8 |
Wellendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 120 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 90 mm |
D | 110 mm |
D1 | 120 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |