Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 105 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 95 mm Außen-Ø, 70 mm WD

  • ERIKS:12441615
  • Hersteller:SBK 080/095 X 70 - 105 X 8
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 080/095 X 70 - 105 X 8
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
95 mm
Breite
70 mm
Flanschdurchmesser
105 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
80 mm
D
95 mm
D1
105 mm
B
8 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm