CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 008/014 X 08 - 018 X 3 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 8 mm |
D | 14 mm |
D1 | 18 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |