CHF 2.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 008/012 X 16 - 016 X 2 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 8 mm |
D | 12 mm |
D1 | 16 mm |
B | 2 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |