CHF 102.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 070/085 X 60 - 095 X 8 |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 95 mm |
Flanschstärke | 8 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 70 mm |
D | 85 mm |
D1 | 95 mm |
B | 8 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |