Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 85 mm Flansch-Ø, 8 mm Flansch-D., 75 mm Außen-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12441612
  • Hersteller:SBK 060/075 X 35 - 085 X 8
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 060/075 X 35 - 085 X 8
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
85 mm
Flanschstärke
8 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
60 mm
D
75 mm
D1
85 mm
B
8 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm