Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 60 mm Wellen-Ø, 84 mm Flansch-Ø, 6 mm Flansch-D., 72 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441610
  • Hersteller:SBK 060/072 X 50 - 084 X 6
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 060/072 X 50 - 084 X 6
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
84 mm
Flanschstärke
6 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
60 mm
D
72 mm
D1
84 mm
B
6 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm