CHF 57.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 61.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 060/070 X 60 - 080 X 5 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 70 mm |
Breite | 60 mm |
Flanschdurchmesser | 80 mm |
Flanschstärke | 5 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 60 mm |
D | 70 mm |
D1 | 80 mm |
B | 5 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |