Eriks

Gleitbuchse mit Bund, SBK Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 50 mm Wellen-Ø, 70 mm Flansch-Ø, 6 mm Flansch-D., 60 mm Außen-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12441606
  • Hersteller:SBK 050/060 X 50 - 070 X 6
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBK
Hersteller ID
SBK 050/060 X 50 - 070 X 6
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
70 mm
Flanschstärke
6 mm
Mit Bund
Ja
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
6 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm